{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 17 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197746412 | |
Număr producător | 202725 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
31,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Lungimea totală L | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip | H | W | N | H | W |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |