{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202725 6 | |
EAN / GTIN | 4045197746443 | |
Număr producător | 202725 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | galben | fără | fără |
Standard | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 30 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |