Freze din carbură 25 mm

Cod articol: 202725 25
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip H
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 50 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 60 mm
⌀ de degajare D1 24,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Forma cozii HB
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202725 25
EAN / GTIN 4045197746566
Număr producător 202725 25

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.
Fără teşitură a colţului la 45º.