{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 35 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202725 16 | |
EAN / GTIN | 4045197746535 | |
Număr producător | 202725 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.014 livrabil imediat
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |