{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202725 10 | |
EAN / GTIN | 4045197746481 | |
Număr producător | 202725 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.520 livrabil imediat
41,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | H | W | N | H |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |