{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul elicei | 26 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,008 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201045 3 | |
EAN / GTIN | 4045197706379 | |
Număr producător | 201045 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură 3 mm
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
31,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
⌀ tăişului DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip | W | W | N | H | H |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |