{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul elicei | 26 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,004 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201045 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197706355 | |
Număr producător | 201045 1,5 |