{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,7 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202292 16 | |
EAN / GTIN | 4045197866141 | |
Număr producător | 202292 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
129,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | galben | fără | galben | galben |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 110 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | W | N | W | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |