{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202292 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880260 | |
Număr producător | 202292 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
25,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | AlCrN | neacoperită |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |