{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,7 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202292 20 | |
EAN / GTIN | 4045197866165 | |
Număr producător | 202292 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | DLC |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 30 grad | 38 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |