{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,3 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202292 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866103 | |
Număr producător | 202292 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9,5mm
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip | N | W | W | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |