{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202292 8 | |
EAN / GTIN | 4045197866073 | |
Număr producător | 202292 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
438 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
39,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
80,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
72,20 €
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
48,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | fără | galben | galben | galben | galben | fără | galben | galben |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Unghiul elicei | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 38 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |