{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 56 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202239 16 | |
EAN / GTIN | 4045197965011 | |
Număr producător | 202239 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 16 mm
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
129,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Inel colorat | galben | galben | fără | fără | galben |
Lungimea totală L | 110 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | W | W | N | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |