Freză din carbură monobloc 10 mm

Cod articol: 202239 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 9,5 mm
Lungimea totală L 85 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202239 10
EAN / GTIN 4045197964892
Număr producător 202239 10

Tabel de aplicaţii

Alu
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi şlefuire fină suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.

Aplicaţie:

Pentru degroşare şi finisare.