{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202260 16 | |
EAN / GTIN | 4045197863911 | |
Număr producător | 202260 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
78,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.156 livrabil imediat
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
78,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | 32 mm | 18 mm | 18 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |