{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 15 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202260 14 | |
EAN / GTIN | 4045197863904 | |
Număr producător | 202260 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
49,80 €
28,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Coadă tip | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |