{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202260 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197863782 | |
Număr producător | 202260 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
14,05 €
8,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | AlCrN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad |
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |