{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,13 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197863737 | |
Număr producător | 202260 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.082 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.761 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
45,40 €
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | AlCrN | neacoperită | AlCrN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Coadă tip | HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N | N |