{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202260 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863690 | |
Număr producător | 202260 1,8 |