{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202012 20 | |
EAN / GTIN | 4062406126339 | |
Număr producător | 202012 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | galben |
Lungimea totală L | 126 | 104 | 126 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 42 | 42 | 42 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |