{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202012 8 | |
EAN / GTIN | 4062406126261 | |
Număr producător | 202012 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
69,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
88,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
61,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
57,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 68 mm | 70 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 42 grad | 20 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | h6 | h6 | h6 | h6 | e8 | h6 | e8 |
Tip | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |