{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202012 10 | |
EAN / GTIN | 4062406126285 | |
Număr producător | 202012 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 10 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
80,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 | 30 | 38 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | galben | galben | galben |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |