{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 67 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17,8 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,16 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202012 18 | |
EAN / GTIN | 4062406126322 | |
Număr producător | 202012 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
180,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
104,50 €
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
215,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 117 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
Tip | W | N | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |