{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380496 | |
Număr producător | 202008 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperit, ⌀ e6 DC: 20mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
310,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
310,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
383,00 €
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
353,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
353,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
339,00 €
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,1×D |
Lungimea totală L | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | Normă de lucru |
Unghiul elicei | 42 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 35 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Tip | W | W | W | N | N | W | W | W | N |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |