{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202008 12 | |
EAN / GTIN | 4062406380755 | |
Număr producător | 202008 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperit, ⌀ e6 DC: 12mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | galben |
Lungimea totală L | 93 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Unghiul elicei | 42 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e6 | e8 | e8 |
Tip | W | W | W |
Tip produs | Freză | Freză | Freză unghiulară |