{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,085 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202242 20 | |
EAN / GTIN | 4045197767172 | |
Număr producător | 202242 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Tip | W | W | W |