{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192850 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108265 | |
Număr producător | 192850 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
112,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
106,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Profil de frezare | HR | HR | HR |
Lungimea totală L | 104 | 104 | 141 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | ±0,12 | js12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |