Freze de degroşare 20 mm

Cod articol: 192840 20
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal ±0,12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,043 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192840 20
EAN / GTIN 4045197108135
Număr producător 192840 20

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, detalonat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze de degroşare  20 mm

Freze de degroşare 20 mm

La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
112,27 €
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat
59,33 €
Inel colorat verde fără
Standard DIN 844 DIN 844
⌀ tăişului DC 20 mm 20 mm
Unghiul elicei 30 grad 30 grad
Toleranţă ⌀ nominal ±0,12 js12
Număr de dinţi Z 4 4
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături