Freze de degroşare, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Cod articol: 192850 6
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15.394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192850 6
EAN / GTIN 4045197108203
Număr producător 192850 6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, detalonat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
O alternativă la un preţ avantajos.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze de degroşare, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Freze de degroşare, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

La cerere
În stoc
15.394 livrabil imediat
21,94 €
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
43,67 €
29,30 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN
Inel colorat fără verde
Profil de frezare HR HR
Răcire interioară nu nu
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
Unghiul elicei 30 grad 30 grad
Tip produs Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături