{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Număr producător | 192850 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
80,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 92 | 92 | 123 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 32 | 63 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 | 0,3 | 0,25 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 |