{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192850 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108210 | |
Număr producător | 192850 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare 8 mm
La cerere
În stoc
1.145 livrabil imediat
24,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | verde |
Lungimea totală L | 69 | 69 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |