{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192850 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108227 | |
Număr producător | 192850 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze de degroşare, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
La cerere
În stoc
597 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
388 livrabil imediat
50,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză |