{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 63 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 16 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 16 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150390 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086846 | |
Număr producător | 150390 63 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 63 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
208,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
304,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ exterior | 63 | 63 | 63 | 63 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Lungimea totală L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 16 | 16 | 16 | 20 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |