Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 16,5mm

Cod articol: 150390 16,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 D
  • Coadă tip: Con Morse

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 D
Coadă tip Con Morse
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
Lungimea totală L 85 mm
Con Morse CM 1
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat fără
⌀ găurii prealabile 3,2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150390 16,5
EAN / GTIN 4045197086716
Număr producător 150390 16,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcţie de ⌀ teşitorului, astfel încât aşchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziţia tăişului. Vârful teşitorului precum şi circumferinţa sunt detalonate şi se prelucrează uşor.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-D.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Pentru biţi cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teşitor, consultaţi grupa 67.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 16,5mm

Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 16,5mm

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
54,38 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
37,70 €
Număr de dinţi Z 3 3
Strat de acoperire neacoperită neacoperită
Inel colorat fără fără
Răcire interioară nu nu
Con Morse CM 1 1
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm 3,2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături