{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 40 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 10 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
Con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 10 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086822 | |
Număr producător | 150390 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 40 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
100,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
148,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 60 |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Con Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |