{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 23 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 3,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150390 23 | |
EAN / GTIN | 4045197086747 | |
Număr producător | 150390 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 23 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
63,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Lungimea totală L | 106 | 67 |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 C |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |