{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 31 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 112 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M16 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 4,2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150390 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086792 | |
Număr producător | 150390 31 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 31 mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
69,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
98,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 |
⌀ găurii prealabile | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |