{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 63 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 20 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150860 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087447 | |
Număr producător | 150860 63 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
208,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
304,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ exterior | 63 | 63 | 63 | 63 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN |
Lungimea totală L | 190 | 180 | 180 | 180 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 20 | 16 | 16 | 16 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |