{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 6,3 mm | |
Lungimea totală L | 112 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150860 25 | |
EAN / GTIN | 4045197087409 | |
Număr producător | 150860 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor Forma D 60°, neacoperită, ⌀ DC: 25mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
48,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
63,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
43,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
90,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Con Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot |