{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 3,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Număr producător | 150395 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
63,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
90,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Con Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |