{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 50 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 14 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 14 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150395 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086976 | |
Număr producător | 150395 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
125,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 50 | 50 | 50 | 50 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Lungimea totală L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Con Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 14 | 14 | 14 | 16 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |