Teşitor de precizie 90° 50 mm

Cod articol: 150396 50
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 D
  • Coadă tip: Con Morse

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 50 mm
Strat de acoperire TiN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 D
Coadă tip Con Morse
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 14 mm
Lungimea totală L 150 mm
Con Morse CM 3
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
⌀ găurii prealabile 14 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150396 50
EAN / GTIN 4045197087058

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcţie de ⌀ teşitorului, astfel încât aşchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziţia tăişului. Vârful teşitorului precum şi circumferinţa sunt detalonate şi se prelucrează uşor.
Teşitor de mare precizie pentru sporirea semnificativă a performanţelor.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Pentru biţi cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teşitor, consultaţi grupa 67.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături