{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 3,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Număr producător | 150395 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
62,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | M10 |
Lungimea totală L | 100 | 100 |
⌀ găurii prealabile | 3,5 | 3,5 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 | 3,5 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |