{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150152 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716989 | |
Număr producător | 150152 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
19,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
591 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
34,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
39,55 €
24,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
42,64 €
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
21,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
20,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | verde | fără | verde | verde | verde | verde | verde |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,13 mm/rot | 0,13 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot |