{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 10,4 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 30,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 94 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
⌀ gât D1 | 12,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 31,55 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 30,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139683 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197958051 | |
Număr producător | 139683 12X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2,5×D 12X1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
388,00 €
340,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
294,00 €
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
378,00 €
272,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal DC | 10,4 | 7,95 | 9,95 | 10,4 |
Lungimea cozii Ls | 45 | 40 | 40 | 45 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 14 | 10 | 10 | 14 |