{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,25 mm | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25,63 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ gât D1 | 10,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 26,73 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 25,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139683 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197958044 | |
Număr producător | 139683 10X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2,5×D, TiAlN, MF: 10X1,25
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
312,00 €
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
192,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
239,00 €
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
304,00 €
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Lungimea tăişului Lc | 25,63 mm | 20,6 mm | 20,63 mm | 20,63 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă |