{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 35,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
⌀ gât D1 | 14,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 36,5 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 35,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139683 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958075 | |
Număr producător | 139683 14X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2,5×D, TiAlN, MF: 14X1,5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
457,00 €
386,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
444,00 €
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
344,00 €
294,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 106 mm | 85 mm | 106 mm | 92 mm |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 35,25 mm | 30,7 mm | 29,25 mm | 29,25 mm |
Număr de dinţi Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm |