{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ gât D1 | 10,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 26,5 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 25,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139683 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197958037 | |
Număr producător | 139683 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2,5×D 10X1
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
312,00 €
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
180,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
239,00 €
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
304,00 €
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Dimensiunea filetului | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Număr de dinţi Z | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |