{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4×0,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,8 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139280 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375119 | |
Număr producător | 139280 4X0,5 |