GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 5X0,5

Cod articol: 139290 5X0,5
Reducere
79,10 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5×0,5
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 4,8 mm
⌀ Filet 5 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 15 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126
Număr producător 139290 5X0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
38
Oţel < 900 N/mm²
P
29
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Form Steel:
Tarod ultraperformant
din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Cu canale interioare de răcire pe partea laterală. Permite durabilitate maximă la execuţia de găuri străpunse şi găuri înfundate.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături